双葉ゲージ製作所(FGW)
双葉ゲージ製作所(FGW)の 定盤・ゲージ・ケガキ
双葉ゲージ製作所(FGW)の ゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
フィラーテープ 12.7幅 1MX0.06
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84546816
品番
0591-01-0010110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●幅:12.7mm●長さ:1m●厚み:0.06mm●コード番号:119-0164616
アズワン品番
67-4836-37