阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
サロペット LLサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84547586
品番
RA-87
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LL●商品コード:087038●コード番号:304-0012563
アズワン品番
67-4890-32