仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):15.0●伸び(%):420●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+4●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-30●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000763アズワン品番67-4908-35