宇部フィルム
宇部フィルムの 研究関連用品・実験用必需品
宇部フィルムの 実験研究用素材
宇部フィルムの 実験研究用樹脂板
軟質塩化ビニールシート 0.4mm×1830mm×10m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
84548119
品番
107-17010
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●厚さ(mm):0.4●幅(mm):1830●定尺(m):10●コード番号:107-17010
アズワン品番
67-4816-25