LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84548128 品番96079
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全長89mmのコンパクトアルミボディです。
マグネットでハンズフリーで使用できます。
ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯)
約35gで持ち運びがラクラクです。
メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。

仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35 アズワン品番68-0851-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする