ジンナイ
ジンナイの 避難用品
ジンナイの 保護具
雨衣 ナダレス レインハツト 鉄紺 M
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84548618
品番
3005
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●素材:P.V.C フィルム●溶着耐水(ウェルダー加工)●つば下がり防止ボーン入●サイズ:M(57)●色:テツコン●コード番号:304-0001253
アズワン品番
67-4866-40