らくだゾー先丸 モクカラー 女性用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84548776 品番#2047-3P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:●コード番号:304-0009118 アズワン品番67-4870-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする