WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785

WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785
WJ-9127 リーフカーテン1×2m ウィキャン 84548785

リーフカーテン1×2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84548785品番WJ-9127
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

葉っぱを模した爽やかなグリーンのリーフで日差しや視線を防ぎます
日差しを防ぐことで熱を防ぎエアコンなどの節電対策にも貢献
本物の植物ではないため、水やり不要で虫もつきにくい
風通し良好で、オシャレにプライバシーを守ります
設置の仕方によって直射日光から木漏れ日のような日差しにもできます
結束バンドで簡単取り付け可能
お手入れは、水を流すだけでOK
メーカー従来品よりリーフの枚数を大幅増量
本製品のつなぎ目を全てはずすと約0.5×0.5mサイズのカーテン8枚にできます。(安全のため連結は1辺2mまでを推奨)

仕様●サイズ:1×2m●材質:葉/ポリエステル、ネット/ポリエチレン●付属:結束バンド10本、予備リーフ10枚アズワン品番68-4067-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする