測定子 1パイ XP1A-1 PC-3-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84549004 品番0120-05-0000162
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166615 アズワン品番67-4842-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする