交換用スリーブセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84549205 品番 TC3-9-RSS
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●スリーブセット品番:TC3-9-RSS●適合トヨコネクタ品番:TC3-B9-R1/4、TC3-B9-R3/8●材質:スリーブ/ポリアセタール樹脂●ゴムパッキン/NBR●【取り付け方】●1.あらかじめニップルを機械側に取り付けます。●2.ホースに袋ナットを通しパッキン付きスリーブを通します。●※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。●3.ニップル奥までホースを差し込み、スリーブを押し込みます。●4.袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。●取り付け工具●締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。パイプレンチは使用しないでください。ナット部を傷つけます。●コード番号:303-0002271 アズワン品番67-4861-57
注意
●※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする