E-KYC-15 KYコイル 50m巻 八興 84549379

E-KYC-15 KYコイル 50m巻 八興 84549379
E-KYC-15 KYコイル 50m巻 八興 84549379

KYコイル 50m巻

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-4815-20
内容量1巻(50m)注文コード84549379品番E-KYC-15
参考基準価格(税別)¥94,900販売価格(税込)¥104,389
販売価格(税別)
94,899

バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です
非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです
環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます
可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース
低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています
耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます
透明性…流体が確認できるナチュラル色
グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点)
専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
耐アルコール

仕様●定尺(m):50●内径×外径(mm):15×22●使用圧力 at 20℃(MPa):-0.1~0.5●許容曲げ半径 at 20℃(mm):60●【用途】●食品、飲料、醸造用などの移送配管●アルコール、化粧品、香料などの移送配管●ファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管●酸、アルカリなどの薬液配管●塩ビホースの可塑剤が流体に悪影響を及ぼす場合の対策用として●薬品、食品、飲料、香料、化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー●コード番号:102-4820202アズワン品番67-4815-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする