エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エム・あいの ポリタンク/扁平缶
カラーAP台車 タル75L用 Φ475用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84549729
品番
c26-885
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):398(392)×398(392)×154(134)●キャスター:Φ75(ゴム・ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●ジョイントカラー:赤・青・緑・グレー●コード番号:310-0003883
アズワン品番
67-4910-06