アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空配管用継手
真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84549756
品番
NW25CWA
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:NW25CWA●TYPE:NW25●寸法A:72.4mm●寸法B:54mm●寸法C:16.5mm●材質:アルミ製●※クランプ2タイプです●コード番号:111-40912
アズワン品番
67-4817-61
注意
●※クランプ2タイプです