スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84549844 品番8321.SETB2
参考基準価格(税別)¥42,360 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番68-0851-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする