0070-01-0000100 サウンドスコープ 聴音棒 BA-10 EXCEL(エクセル) 84549869

サウンドスコープ 聴音棒 BA-10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84549869品番0070-01-0000100
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする