阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
フェルトスパイクシューズ Sサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84549930
品番
FX-902
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:グレー●サイズ:S●商品コード:200543●フェルトスパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012324
アズワン品番
67-4889-17