阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
フェルトスパイクシューズ Lサイズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84550115
品番
FX-902
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:グレー●サイズ:L●商品コード:200567●フェルトスパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012326
アズワン品番
67-4889-19