曜日別特売
51272326 田楽入用木製目皿 福井クラフト 84550526

田楽入用木製目皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550526
品番
51272326
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
●サイズ(W):212mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):13mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4658-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする