福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
DX石けんBOX 白木塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84550596
品番
81283660
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(H):78mm●重量:278g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-52
繰り返し・詰め替え
対応