福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
尺1 気比用仕切 ホワイトアクア SCクリヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84550630
品番
41322705
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):308mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):40mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-37