福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
六角木目珍味 弁当黒内朱 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551427
品番
21076015
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):17mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-40