曜日別特売
51014050 7.5寸 千筋すかし箱用底板金/朱 福井クラフト 84551497

7.5寸 千筋すかし箱用底板金/朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551497品番51014050
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):3mm●重量:70g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする