福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
木製ゴミ箱 のっぽ ブラック
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551540
品番
81016730
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):600mm●容量:20000mL●材質:木製品
色
ブラック
アズワン品番
68-4735-40
繰り返し・詰め替え
対応