福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
DX丸風呂椅子 白木塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551549
品番
81283640
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(H):153mm●重量:574g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-50
繰り返し・詰め替え
対応