福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
DX風呂桶 白木塗金ライン 羽反
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551558
品番
81016860
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(H):91mm●重量:358g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-51
繰り返し・詰め替え
対応