福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
尺3 気比用四陶仕切 ホワイトアクア SCクリヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551734
品番
41322713
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):40mm●重量:166g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-50