ニュー亀甲八角鉢 ヒスイ青磁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84551935 品番24024300
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):35mm●重量:46g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4683-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする