福井クラフト
フライパン メラミン 黒マット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84552450
品番
83360120
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):34mm●重量:205g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-48