福井クラフト
5.5寸 盛器用板 金/銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4649-65
注文コード
84552495
品番
51400345
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):4mm●重量:76g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-65