AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553186 品番4880RZ7
参考基準価格(税別)¥477,100 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-55
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする