画像準備中

SureColor用 インクカートリッジ/700ml×4本パック オレンジ /エンドユーザー様直送必須

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84553378 品番SC10OR70P
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様●対応製品:SC-S80650●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160526●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-48
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする