AT-IE220 PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり DC 下限 37V 上限 57V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:290W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):156mm●本体サイズ(W):65mm●本体サイズ(D):137mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 注文コード84553658 品番4964RZ7
参考基準価格(税別)¥287,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACアダプターあり DC 下限 37V 上限 57V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:290W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):156mm●本体サイズ(W):65mm●本体サイズ(D):137mm●本体重量:1600g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-15
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする