仕様●サイズ:約88.5(W)× 51.5(D)× 22.5(H)mm●質量:AC アダプタ 約210g、電源コード 約45g●ケーブル長:DC コード 約1.8m、電源コード 約0.5m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象:電波法対象機器非搭載(非意図的電波放射機器)の為●電気通信事業法備考:非対象:電気通信業法対象機器非搭載であり、公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220513●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4202-19