画像準備中

SC-S80650用 Epson Edge Print対応スターターキット/9色切替可能モード/インクカートリッジ9本 各色1本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553710 品番SCS80SKCEP
参考基準価格(税別)¥220,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

SC-S80650用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー様向け。9色+ホワイト/メタリックへの切替も可能です。インクカートリッジ9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド 各1本)、クリーニング液。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-57
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする