画像準備中

SC-S80650用 Epson Edge Print対応スターターキット/10色切替可能モード/インクカートリッジ10本 各色1本 /メタリックシルバーインク同梱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84553737 品番SCS80SKMEP
参考基準価格(税別)¥253,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

SC-S80650用Epson Edge Print対応スターターキット(メタリックシルバーインク同梱)。導入時9色+メタリックで使用するユーザー様向け。9色/9色+ホワイトへの切替も可能です。インクカートリッジ10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー 各1本)。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。※ホワイトインクとメタリ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-58
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする