福井クラフト
陶 八角小付 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554200
品番
97900020
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):86mm●サイズ(D):86mm●サイズ(H):30mm●重量:110g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4667-38