福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
8.5寸 松花堂用井桁仕切 1セット4本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554306
品番
21002290
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-10