福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
隅切木目天ざる 新溜 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554489
品番
46200001
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):20mm●重量:158g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-63