福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
タイコ吸物椀 黒羽ケ目/ 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554604
品番
38191242
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):16mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-05