福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
4寸 タイコ鉢 黒羽ケ目/ 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554629
品番
38191212
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):21mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-11