福井クラフト
陶 桜鉢 ピンク吹塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84554796
品番
97010140
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):65mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4666-50