福井クラフト
アクリル杵型グラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84554997
品番
80522030
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):47mm●サイズ(H):62mm●重量:35g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-28