福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ロイヤルセパレトティパック入白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555119
品番
81032410
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):157mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):30mm●重量:138g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-24
繰り返し・詰め替え
対応