福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
アイスBOX アイボリ白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555128
品番
81032580
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):135mm●重量:336g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-31
繰り返し・詰め替え
対応