福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ウォーターピッチャアイボリ白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555137
品番
81032570
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):160mm●重量:294g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-32
繰り返し・詰め替え
対応