福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ABS浅型ティシュ箱白 メラ底 セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555155
品番
80604340
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):69mm●重量:312g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-43
繰り返し・詰め替え
対応