福井クラフト
トール珍味 透明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555198
品番
55012330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):55mm●重量:33g●容量:100mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-37