福井クラフト
がんこ用薬味皿 新溜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84555505
品番
45001130
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):101mm●サイズ(H):10mm●重量:26g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-87