画像準備中

10/25GBASE 接続基本ボード SFP28/2ch

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84556537 品番N8104-212
参考基準価格(税別)¥263,100 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様●Intel(R)E810-XXVAM2搭載、Intel E810XXVDA2 PCIe 4.0(x8)●対応速度(bps):25G/10G●SFPモジュールはN8104-189/-190をサポートします。●AOC(Active Optical Cable)、DAケーブル(Active)はサポートしておりません。●検証済みのDAケーブルについてはテクニカルガイドを参照ください。●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-92
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする