仕様●Intel E810-XXVADA2 PCIe 3.0(x4)●対応速度(bps):25G/10G●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-90